Motion
918856999
Correa trapezoidal BladeRunner® 918856999 : sección 5V , ancho superior de 0.6600 pulgadas, longitud total de 148.000 pulgadas, correa trapezoidal envuelta de sección estrecha
Artículo MI #08713921
No. Fabricante 918856999
Precio121.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal BladeRunner® 918856999 : sección 5V , ancho superior de 0.6600 pulgadas, longitud total de 148.000 pulgadas, correa trapezoidal envuelta de sección estrecha
Artículo MI #08713921
No. Fabricante 918856999
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
Su precio$121.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40 °
  • Grosor de la correa
    0.53 pulg.
  • Longitud efectiva
    147.50 pulg.
  • Longitud exterior
    148.000 pulg.
  • Tamaño de la sección
    5V
  • Ancho superior
    0.6600 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Banda en V envuelta de sección estrecha
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aramida
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    147.94 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6999BR, CINTURONES BLADERUNNER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good