Motion
48-20-5220

MILWAUKEE TOOL
48-20-5220

Bit de núcleo SDS+ 1-3/4 pulg. x 2 pulg.
Artículo MI #08720055
No. Fabricante 48-20-5220
Precio86.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5220

Bit de núcleo SDS+ 1-3/4 pulg. x 2 pulg.
Artículo MI #08720055
No. Fabricante 48-20-5220
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
Precio86.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-3/4 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    2 pulg.
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Incluye
    (1) SDS+ CORE 1-3/4"X2"
  • Número de Upc del fabricante
    045242510313
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242510313

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-5220 PUNTA DE NÚCLEO SDS+ DE 1-3/4 PULG. X 2 I
  • Dientes de metal duro asimétricos para velocidades de taladrado hasta un 20 % más rápidas
  • Broca de centrado para facilitar el taladrado de puntos
  • El adaptador y la broca de centrado se venden por separado (48-20-3582)
  • Diseño de dos piezas para una máxima versatilidad
  • Diseño de cuerpo de núcleo en espiral para minimizar la fricción y aumentar la eliminación de polvo
  • Profundidad de taladrado de 2 pulg.
  • Diseñado para martillos giratorios SDS-Plus
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"