Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca4-3/8 pulg.
- Profundidad de taladrado2 pulg.
- Longitud del canal1/2 pulg.
- Longitud total2.5 pulg.
Detalles
- Tipo de bitMampostería
- Incluye(1) SDS+ CORE 4-3/8"X2"
- Número de Upc del fabricante045242502455
- MaterialPunta de metal duro
- Tipo de mangoSDS-Plus
- UPC_NO045242502455
Descripción general
- Dientes de metal duro asimétricos para velocidades de taladrado hasta un 20 % más rápidas
- Broca de centrado para facilitar el taladrado de puntos
- El adaptador y la broca de centrado se venden por separado (48-20-3582)
- Diseño de dos piezas para una máxima versatilidad
- Diseño de cuerpo de núcleo en espiral para minimizar la fricción y aumentar la eliminación de polvo
- Profundidad de taladrado de 2 pulg.
- Diseñado para martillos giratorios SDS-Plus
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee