Motion
48-20-7266

MILWAUKEE TOOL
48-20-7266

Broca de martillo giratoria - 1-1/4 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.4063 pulg., Profundidad de perforación de 16 pulg.
Artículo MI #08720108
No. Fabricante 48-20-7266
Precio97.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7266

Broca de martillo giratoria - 1-1/4 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.4063 pulg., Profundidad de perforación de 16 pulg.
Artículo MI #08720108
No. Fabricante 48-20-7266
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
Precio97.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    16 pulg.
  • Longitud del canal
    16 pulg.
  • En general Longitud  
    18 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Incluye
    (1) Bit SDS-Plus
  • Número de Upc del fabricante
    045242362578
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242362578

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7266 SDS-PLUS 4CT MX4 1-1/4 PULG. X
  • 4-Cutter 90° head design reduces lock up in rebar and provides up to 4x life in rebar
  • Las protecciones mejoradas de la varilla proporcionan mayor durabilidad a los puntos de corte que permiten velocidades de perforación más rápidas
  • Canal variable para hasta un 20% más de agujeros por carga en martillos giratorios inalámbricos
  • Punta de centrado para taladrado puntual exacto
  • Indicadores de marcas de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
  • Canales reforzados para minimizar la vibración y maximizar la durabilidad