Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesConserve todas las herramientas para cambiar su hoja de distribución en este práctico estuche de almacenamiento autónomo. The switchblade replacement kit includes three replacement blades, one feed screw, two set screws, and an integrated hex wrench. 1-3/8 in. El kit de reemplazo de cuchilla SWITCHBLADE 3 viene con: (3) cuchillas de punta autoalimentadas de 1-3/8 pulg., (1) tornillo de alimentación, tornillos de fijación de 2 , llave hexagonal incorporada con estuche de almacenamiento.
- IncluyeHojas de broca autoalimentadas SWITCHBLADE de 3-1-1/2", tornillo 1-Feed, 2 tornillos de ajuste, llave hexagonal incorporada con estuche de almacenamiento
- Número de Upc del fabricante045242157570
Descripción general
- Estuche de almacenamiento con capacidad para hasta 5 cuchillas
- Hojas de repuesto fabricadas con acero endurecido: aumenta la vida útil de la broca
- Tamaño grabado en cada hoja
- Lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo o cinturón de herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee