Motion
48-27-0007

MILWAUKEE TOOL
48-27-0007

5/8 pulg. x 4.5 pulg. Broca de mandrinar plana
Artículo MI #08720891
No. Fabricante 48-27-0007
Precio8.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-27-0007

5/8 pulg. x 4.5 pulg. Broca de mandrinar plana
Artículo MI #08720891
No. Fabricante 48-27-0007
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
Precio8.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.625 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    3.5 pulg.
  • Longitud del canal
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    4.5 pulg.
  • Tamaño del mango
    0.2812 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) Punta de mandrinar plana
  • Número de Upc del fabricante
    045242519293
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Cambio rápido
    Sí
  • UPC_NO
    045242519293

Descripción general

Descripción del fabricante
48-27-0007 5/8 PULG. X 4.5 PULG. ARO PLANO
  • El filo de corte preciso elimina las virutas rápidamente
  • Los espolones de doble ala forman el orificio, lo que reduce la vibración y la rotura
  • Mango hexagonal de cambio rápido de 1/4 pulg.
  • El punto de perforación y los filos de corte se pueden volver a afilar para una larga vida útil
  • Orificios limpios: el acero al carbono tratado con calor le permite perforar orificios limpios rápidamente
  • Versátil: ideal para mandrinar pequeños orificios en madera, plástico, contrachapado y formica
  • Compacto para adaptarse a espacios reducidos