Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/4 pulg.
- Tamaño de la broca1/2 pulg.
- Profundidad de taladrado16 pulg.
- Longitud del canal5 pulg.
- Longitud total18 pulg.
- Tamaño del mango0.25 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee 1/2 pulg. x 16 pulg. La broca de mandrinar plana le proporciona el alcance adicional que necesita sin extensiones. Un bit lo hace todo, ahorrando tiempo y eliminando las molestias. Los espolones de doble ala reducen la vibración, evitan las erupciones y facilitan la formación de orificios. Un filo de corte patentado hace que el mandrinado de madera sea más fácil y rápido que con las brocas planas convencionales. Las virutas no se adhieren, lo que permite que el calor se disipe más rápido para lograr la máxima eficiencia. Para una mayor versatilidad, el mango hexagonal de cambio rápido de 1/4 pulg. le permite usar el mango hexagonal de 16 pulg. Brocas de mandrinar planas en todas las extensiones universales Quik-Lok.
- Incluye1 bit
- Número de Upc del fabricante045242119790
- MaterialAcero con alto contenido de carbono
- Cambio rápidoSí
- UPC_NO045242119790
Descripción general
- Comodidad de un solo bit: proporciona un mayor alcance sin extensiones de tornillos de fijación
- Filo de corte afilado: el filo patentado facilita el mandrinado de la madera, acelera la eliminación de virutas y reduce la vibración
- Orificios limpios: los espolones de doble ala permiten un corte rápido y limpio de los orificios
- Versátil: el mango hexagonal de cambio rápido de 1/4 pulg. se puede utilizar en todas las extensiones universales Quik-Lok℮
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee