Motion
QCWC738-1800KEZT-B5-H4

BOSTON GEAR
QCWC738-1800KEZT-B5-H4

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frente C, Salida sólida, Salida doble
Artículo MI #08725834
No. Fabricante QCWC738-1800KEZT-B5-H4
Precio10,664.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QCWC738-1800KEZT-B5-H4

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frente C, Salida sólida, Salida doble
Artículo MI #08725834
No. Fabricante QCWC738-1800KEZT-B5-H4
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
Precio10,664.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación
    1800:1
  • Peso
    120.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W10813
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
QCWC738-1800KEZT-B5-H4 REDUCTOR