Motion
C2040K22LR100

TSUBAKI (UST)
C2040K22LR100

C2040K22LR100
Artículo MI #08728050
No. Fabricante C2040K22LR100
Precio63.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2040K22LR100

C2040K22LR100
Artículo MI #08728050
No. Fabricante C2040K22LR100
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
Precio63.38 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.142 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Orificios  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    K-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    595 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 CARRETE RIV 2L/K-2 100FT