Motion
PL075X084EF

TSUBAKI (UST)
PL075X084EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 75 mm ID, 84 mm OD
Artículo MI #08728179
No. Fabricante PL075X084EF
Precio580.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL075X084EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 75 mm ID, 84 mm OD
Artículo MI #08728179
No. Fabricante PL075X084EF
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
Su precio$580.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x40
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Presión de contacto del cubo
    26832 psi
  • Exterior Diámetro  
    84 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x40
  • Presión de contacto del eje
    207 N/mm^2
  • Peso
    2.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    EF

Descripción general

Descripción del fabricante
PL075X084EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good