Motion
25A28
Rueda dentada de placa A - 25 / 1/4 pulg., buje A, 28 dientes, orificio de 0.3750 en stock
Artículo MI #08728577
No. Fabricante 25A28
Precio34.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 25 / 1/4 pulg., buje A, 28 dientes, orificio de 0.3750 en stock
Artículo MI #08728577
No. Fabricante 25A28
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
Precio34.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.1030 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3690 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2330 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039308177
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039308177

Descripción general

Descripción del fabricante
25A28 3/8 SB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"