Motion
2040A23
2040 / 1 pulg., 23 dientes
Artículo MI #08728641
No. Fabricante 2040A23
Precio47.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2040 / 1 pulg., 23 dientes
Artículo MI #08728641
No. Fabricante 2040A23
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
Precio47.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    3.3860 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.3130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9400 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.7060 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039345738
  • Número de Dientes  
    23
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
2040A23 5/8 CALIBRE HT