Motion
2060A21
Rueda dentada de calibre de serie - 2060 / 1-1/2 pulg., buje A, 21 dientes
Artículo MI #08728655
No. Fabricante 2060A21
Precio81.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2060 / 1-1/2 pulg., buje A, 21 dientes
Artículo MI #08728655
No. Fabricante 2060A21
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
Precio81.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    4.6060 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4690 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4300 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0890 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039345899
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2060A21 3/4 CALIBRE HT