Motion
PL085X125AD

TSUBAKI (UST)
PL085X125AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 85 mm ID, 125 mm OD
Artículo MI #08729766
No. Fabricante PL085X125AD
Precio963.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL085X125AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 85 mm ID, 125 mm OD
Artículo MI #08729766
No. Fabricante PL085X125AD
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
Precio963.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x70
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15809 psi
  • Empuje máximo transmitido
    80928 lb
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Longitud total
    88 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x70
  • Presión de contacto del eje
    161 N/mm^2
  • Peso
    8.100 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    11285 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    80928 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL085X125AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN