Motion
PL120X165AE

TSUBAKI (UST)
PL120X165AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 120 mm ID, 165 mm OD
Artículo MI #08729837
No. Fabricante PL120X165AE
Precio554.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL120X165AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 120 mm ID, 165 mm OD
Artículo MI #08729837
No. Fabricante PL120X165AE
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
Precio554.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18855 psi
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    218 N/mm^2
  • Peso
    7.9 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    18
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    55660 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL120X165AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN