Motion
BS135-4G
Embrague de leva - Serie BS BS85 - Serie BS135 , 12.5980 pulg., 320 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 11579.7 pies-lbs
Artículo MI #08729983
No. Fabricante BS135-4G
Precio14,215.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BS BS85 - Serie BS135 , 12.5980 pulg., 320 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 11579.7 pies-lbs
Artículo MI #08729983
No. Fabricante BS135-4G
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
Precio14,215.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.3150 pulg., 135 mm
  • Diámetro exterior
    12.5980 pulg., 320 mm
  • Diámetro total
    12.5980 pulg., 320 mm
  • Longitud total
    5.3150 pulg., 135 mm
  • Peso
    167.420 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    14.456 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039710277
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    200 rpm
  • Serie
    Serie BS BS85 - BS135
  • Capacidad de par
    11579.7 pies-libras
  • UPC_NO
    097039710277

Descripción general

Descripción del fabricante
BS135 TOPE TRASERO, DIÁMETRO INTERIOR DE 4.4375" C/ANSI KW