Motion
F227CA-1.500A

TSUBAKI (UST)
F227CA-1.500A

Embrague de leva - Serie CA, diámetro de orificio de 1.5000 pulg., diámetro total de 3.9360 pulg., 100 mm, capacidad de torsión de 488 pies-lbs
Artículo MI #08730128
No. Fabricante F227CA-1.500A
Precio2,024.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
F227CA-1.500A

Embrague de leva - Serie CA, diámetro de orificio de 1.5000 pulg., diámetro total de 3.9360 pulg., 100 mm, capacidad de torsión de 488 pies-lbs
Artículo MI #08730128
No. Fabricante F227CA-1.500A
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
Precio2,024.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Ancho exterior
    1.0620 pulg.;26.98 mm
  • Diámetro exterior
    3.9360 pulg., 100 mm
  • Diámetro total
    3.9360 pulg., 100 mm
  • Ancho general
    1.0620 pulg., 26.98 mm
  • Peso
    3.140 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039715975
  • Serie
    CA
  • Capacidad de par
    488 pies-libras
  • UPC_NO
    097039715975

Descripción general

Descripción del fabricante
F227CA ESPALDA 1.500"A #246092