Motion
35A15
Rueda dentada de calibre de stock - 35 / 3/8 pulg., buje A, 15 dientes, calibre de stock de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #08743330
No. Fabricante 35A15
Precio28.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 35 / 3/8 pulg., buje A, 15 dientes, calibre de stock de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #08743330
No. Fabricante 35A15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.5938 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.1545 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9890 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.8037 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.168 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.989 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.989 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.1680 pulg.
  • Peso
    0,09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950001005
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950001005

Descripción general

Descripción del fabricante
35A15 RODILLO DE SPK A
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good