Motion
MS110BLK 5/8
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.6250 pulg. de diámetro, Reboreable
Artículo MI #08743477
No. Fabricante MS110BLK 5/8
Precio115.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.6250 pulg. de diámetro, Reboreable
Artículo MI #08743477
No. Fabricante MS110BLK 5/8
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
Precio115.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.3120 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3130 pulg.
  • Peso
    3.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    697950216690
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    EM
  • UPC_NO
    697950216690

Descripción general

Descripción del fabricante
MS110BLK 5/8 ACOPLAMIENTO DE MARTIN SUPER JAW

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"