Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la pinza121.793 mm
- Diámetro del rodillo de cadena12.065 mm
- Ancho del rodillo de cadena0.4285 mm
- Diámetro exterior del cubo100 mm
- Longitud a través del orificio1.5750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio64 mm
- Diámetro exterior145.606 mm
- Diámetro de paso5.2700 pulg.
- Diámetro de la raíz121.793 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.575 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.733 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.733 mm
- Grosor de los dientes11 mm
- Ancho de diente30 mm
- Peso5.24 lb
- Ancho en las filas de dientes0.4285 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena12B
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Paso de número de cadena12B-1 / 19.05 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante697950400518
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes22
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950400518
Descripción general
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación