Motion
C5-35TI-20
Clasificación C, ángulo 35 , ancho de banda de 20 pulg.
Artículo MI #08744612
No. Fabricante C5-35TI-20
Precio905.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ángulo 35 , ancho de banda de 20 pulg.
Artículo MI #08744612
No. Fabricante C5-35TI-20
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
Precio905.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35
  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    5.5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    7.63 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    31.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    31.5 pulg.
  • Peso
    53 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950821306

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-35TI-20 CEMA C POLEA GUÍA DE DEPRESIÓN DE IMPACTO

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good