Motion
C4-R-36-09-4
Clasificación C, ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #08744622
No. Fabricante C4-R-36-09-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #08744622
No. Fabricante C4-R-36-09-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    40.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    47 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-R-36-09-4 CONJUNTO DE DEVOLUCIÓN CEMA

También puede gustarle

Los clientes también compraron