Motion
F050075.DWQT02-
Reductor de velocidad - 500:1 Relación, Distancia central de 1.9700 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #08747944
No. Fabricante F050075.DWQT02-
Precio6,965.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 500:1 Relación, Distancia central de 1.9700 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #08747944
No. Fabricante F050075.DWQT02-
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
Precio6,965.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.9700 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Relación
    500:1
  • Peso
    58.395 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    766234556439
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    766234556439

Descripción general

Descripción del fabricante
F050075.DWQT02- TAMAÑO DE 50 75 A 1 DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"