Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica trenzada de doble cable en carretes fáciles de manejar - TR2MT - MINETUFF TR2MT - Trenza de doble cable. Cumple o supera la norma SAE 100 R2AT. ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT/R2S. Con certificación EN 853 2SN MSHA IC-152/16 , resistente a las llamas
- AplicaciónServicio de presión media con fluidos hidráulicos a base de petróleo a alta temperatura, aceite caliente, grasa, lubricantes y aceites crudos, aire y agua. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCaucho sintético, negro... resistente a la intemperie, al aceite, al combustible, al ozono y a la abrasión.
- Tipo de mangueraTrenza de doble cable
- Número de Upc del fabricante822353181928
- Tipos de productosManguera hidráulica Flexor 2SN/R2AT Minetuff
- TipoManguera hidráulica
- UPC_NO822353181928
- Presión de trabajo4800 psi