Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno24 mm
- Presión de contacto del cubo15519 psi
- Exterior Diámetro50 mm
- Longitud total26 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del eje223 N/mm^2
- Peso0.51 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación110.64 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- SeriePSL-G
- Fuerza axial transmisible7711 lbf