Motion
NA4911R

NTN
NA4911R

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #08764742
No. Fabricante NA4911R
Precio217.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4911R

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #08764742
No. Fabricante NA4911R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio217.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.873 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4911R tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho total de 25 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.873 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes exigentes.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113273
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • UPC_NO
    4547359113273

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4911R

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good