Motion
FXV0880
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 880 lb, usos de aplicación son vigas/hierro angular (90°)/piezas calientes
Artículo MI #08775811
No. Fabricante FXV0880
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador magnético permanente de tierras raras: capacidad de carga de 880 lb, usos de aplicación son vigas/hierro angular (90°)/piezas calientes
Artículo MI #08775811
No. Fabricante FXV0880
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    7.50 pulg.
  • Altura del imán
    3.80 pulg.
  • Altura total
    6.90 pulg.
  • Longitud total
    10.40 pulg.
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Vigas, hierro angular (90°), piezas calientes
  • Material
    Tierras raras
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    880 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IMÁN DE ELEVACIÓN PERMANENTE DE 10.4" FXV0880 FX