Motion
HPBV10SAE
Válvula de bola - 6000 psi máx., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08783772
No. Fabricante HPBV10SAE
Precio140.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 6000 psi máx., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08783772
No. Fabricante HPBV10SAE
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
Su precio$140.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-5/16 in-12
  • Peso
    4.5000 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Clasificación de presión
    5000+ psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Rango de temperatura
    -20 °F a 215 °F
  • Tipo de rosca
    ORB
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
HPBV10SAE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"