Motion
15-210/EG
Guantes sin costuras de punto Suprene de mezcla con agarre MicroSurface recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #08787950
No. Fabricante 15-210/XL
Precio16.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sin costuras de punto Suprene de mezcla con agarre MicroSurface recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #08787950
No. Fabricante 15-210/XL
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
Precio16.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    38 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Tostado
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4544
  • Características
    La capa exterior de fibra Suprene ℮ es 100 veces más resistente que el acero y se encuentra entre las fibras de mayor rendimiento en resistencia a cortes y desgarros
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Tipo de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Supreno
  • Número de Upc del fabricante
    616314219160
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314219160

Descripción general

Descripción del fabricante
15-210/XL BRONCEADO 13G NANOTECH FIBRA NEGRO
  • La capa exterior de fibra Suprene ℮ es 100 veces más resistente que el acero y se encuentra entre las fibras de mayor rendimiento en resistencia a cortes y desgarros
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"