Motion
CEPILLO PARA TAZAS DE 13-H614 SS 6"

WALTER SURFACE TECH
13-H614 SS SAUCER CUP BRUSH 6"

CEPILLO PARA PLATOS DE NUDO DE ACERO DE 6 X 5/8"
Artículo MI #08791077
No. Fabricante 13-H614 SS SAUCER CUP BRUSH 6"
Precio112.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
13-H614 SS SAUCER CUP BRUSH 6"

CEPILLO PARA PLATOS DE NUDO DE ACERO DE 6 X 5/8"
Artículo MI #08791077
No. Fabricante 13-H614 SS SAUCER CUP BRUSH 6"
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
Precio112.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    6 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.063 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980336465
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    Se vende individualmente

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TAZAS DE 13-H614 SS 6"
  • Acción de cepillado agresiva; acción de cepillado rápida; equilibrio perfecto; acción suave; alambre de la mejor calidad; cepillado, desbarbado y eliminación; estos cepillos combinan las ventajas de los cepillos de copas y ruedas de alambre. Cuentan con una forma única de platillo (ángulo de trabajo incorporado de 45°) que les permite trabajar en áreas de difícil acceso.