Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Rango de cobertura15 pies2
- Peso1.03 lb
- Caja de peso6.174 lb
- Peso de cada uno1.029 lb
Detalles
- Tipo de baseLaca
- ColorVerde seguridad
- Familia de coloresVerde
- Tiempo de secadoDe 15 min a 1 h
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarBrillo
- Código de armonización3208200000
- Número de Upc del fabricante"ERROR:#N/A"
- Cantidad del paquete6
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- UPC_NO724504075714
Descripción general
- Cumple con el color estándar de la OSHA
- Colores de seguridad de alta visibilidad
- Ideal para letreros, tuberías, equipos de seguridad y más
- Marcar peligros físicos, designar precaución
- Para uso industrial y doméstico