Motion
LME8UU
Casquillo de eje redondo - Serie LME, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 16 mm, Longitud total de 25 mm, Capacidad de carga de 121/139 N, Sellado
Artículo MI #08807011
No. Fabricante LME8UU
Precio65.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LME, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 16 mm, Longitud total de 25 mm, Capacidad de carga de 121/139 N, Sellado
Artículo MI #08807011
No. Fabricante LME8UU
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
Su precio$65.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Eje Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    121/139 N
  • Capacidad de carga
    121/139 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557066306
  • Serie
    LME
  • Capacidad de carga estática
    255/361 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LME8UU BRG LINEAL

También puede gustarle

Los clientes también compraron