Motion
C4-F-24-09-4
Clasificación C, ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #08823591
No. Fabricante C4-F-24-09-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #08823591
No. Fabricante C4-F-24-09-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    28.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    35 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Número de Upc del fabricante
    697950848525
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-F-24-09-4 CONJUNTO DE SOPORTE PLANO CEMA C

También puede gustarle

Los clientes también compraron