Motion
C5-F-48-09-4
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823645
No. Fabricante C5-F-48-09-4
Precio266.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823645
No. Fabricante C5-F-48-09-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$266.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    52.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    59 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950846224
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950846224

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-F-48-09-4 CONJUNTO DE SOPORTE PLANO CEMA C

También puede gustarle