Motion
D6-F-54-09-4
Accesorios para transportadores a granel - CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823821
No. Fabricante D6-F-54-09-4
Precio444.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823821
No. Fabricante D6-F-54-09-4
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
Precio444.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    57.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    59.13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    65 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    66 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Carro desigual
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950833682
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950833682

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE TRANSPORTE PLANO D6-F-54-09-4 CEMA D

También puede gustarle