Motion
27420
Diámetro interior de 1.0000 pulg., longitud de manguera de 15.24 m, presión de trabajo de 325 psi, rango de temperatura de 0 a 212 °F
Artículo MI #08825559
No. Fabricante 27420
Precio647.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 1.0000 pulg., longitud de manguera de 15.24 m, presión de trabajo de 325 psi, rango de temperatura de 0 a 212 °F
Artículo MI #08825559
No. Fabricante 27420
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
Precio647.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la manguera
    15.24 m

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera multiusos
  • Rango de temperatura
    0 a 212 °F
  • Presión de trabajo
    325 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
27420 MANGUERA MULTIUSO