Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera0.3750 pulg., 9.5 mm
- Longitud de la manguera76.20 m
- Peso30.02 lb
Detalles
- Detalles adicionalesManguera multiusos para usar en tuberías de combustible de retorno, sistemas PCV y EEC, y para conexiones de mangueras de retorno de combustible en sistemas de inyección de combustible diésel. Aprobado para su uso con gasolina con plomo y sin plomo, diésel y mezclas de gasolina de etanol (E85), metanol y éteres (hasta los límites legales permitidos por la EPA). Construcción reforzada en espiral. Precaución: No utilizar para líneas de presión en motores de inyección de combustible o para aplicaciones de sistemas de refrigeración. Utilice la manguera de inyección de combustible Barricade para aplicaciones de inyección de combustible. Diseñado para su uso con combustibles en los que las concentraciones de MTBE no sean superiores al 15 % por volumen. No lo utilice para líneas de presión en motores de inyección de combustible ni para aplicaciones de sistemas de refrigeración. Utilice la manguera de inyección de combustible Barricade para aplicaciones de inyección de combustible. Diseñado para su uso con combustibles en los que las concentraciones de MTBE no sean superiores al 15 % por volumen.
- Tipo de mangueraManguera de la tubería de combustible
- Número de Upc del fabricante072053065282
- Temperatura máxima125 °C, 257 °F
- Temperatura mínima-40 °C, -40 °F
- Rango de temperatura-40 a +257 F°, -40 a 125 C°
- UPC_NO072053065282
- Vacío24 inHg
- Presión de trabajo50 psi
Descripción general
- Valor nominal de vacío de 24 inHg
- El tubo se ha actualizado para cumplir con los cambios en las características del combustible y resiste el calor y el aceite
- Presión de trabajo de hasta 1 Mpa (10kg/cm2)
- Rango de temperatura: -40°C a +125°C (-40°F a +257°F)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.