Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera2.1250 pulg.
- Longitud de la manguera15.2500 pulg.
- Peso0.97 lb
Detalles
- Detalles adicionalesGates® Las mangueras de turbocompresor moldeadas exactas de equipo original están diseñadas para conexiones de motor confiables. Nuestras mangueras de turbocompresor cuentan con una construcción multicapa para un refuerzo, durabilidad y resistencia máximos. Estas mangueras incluyen una cubierta de silicona de alta calidad diseñada para resistir la permeabilidad del aceite, los contaminantes ambientales y las condiciones bajo el capó a alta temperatura. Las mangueras del turbocompresor del vehículo y los componentes del sistema están diseñados para ofrecer más caballos de fuerza con una construcción compacta, ligera y de bajo consumo que mantiene su motor funcionando con un ahorro de combustible inigualable.
- Tipo de mangueraManguera del turbocargador
- Número de catálogo del fabricante4177-1027
- Número de Upc del fabricante770075638506
- UPC_NO770075638506
Descripción general
- Se utiliza para aplicaciones de enfriador de aire de carga lateral caliente y frío
- El revestimiento de fluorelastómero especialmente formulado evita la penetración de aceite
- Absorbe y aísla las vibraciones y los golpes
- Cumple o supera los estándares de OE en cuanto a ajuste, forma y función
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.