Motion
41771030
Manguera de turbocargador - 2.3750 in de diámetro interior, 5.1250 in de longitud de manguera, 2.5000 in de diámetro interior 2
Artículo MI #08825758
No. Fabricante 41771030
Precio215.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de turbocargador - 2.3750 in de diámetro interior, 5.1250 in de longitud de manguera, 2.5000 in de diámetro interior 2
Artículo MI #08825758
No. Fabricante 41771030
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
Precio215.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    2.3750 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera 2
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la manguera
    5.1250 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Gates® Las mangueras de turbocompresor moldeadas exactas de equipo original están diseñadas para conexiones de motor confiables. Nuestras mangueras de turbocompresor cuentan con una construcción multicapa para un refuerzo, durabilidad y resistencia máximos. Estas mangueras incluyen una cubierta de silicona de alta calidad diseñada para resistir la permeabilidad del aceite, los contaminantes ambientales y las condiciones bajo el capó a alta temperatura. Las mangueras del turbocompresor del vehículo y los componentes del sistema están diseñados para ofrecer más caballos de fuerza con una construcción compacta, ligera y de bajo consumo que mantiene su motor funcionando con un ahorro de combustible inigualable.
  • Tipo de manguera
    Manguera del turbocargador
  • Número de catálogo del fabricante
    4177-1030
  • Número de Upc del fabricante
    770075714309
  • UPC_NO
    770075714309

Descripción general

Descripción del fabricante
26284 MANGUERA DEL CARGADOR TURBO
  • Se utiliza para aplicaciones de enfriador de aire de carga lateral caliente y frío
  • El revestimiento de fluorelastómero especialmente formulado evita la penetración de aceite
  • Absorbe y aísla las vibraciones y los golpes
  • Cumple o supera los estándares de OE en cuanto a ajuste, forma y función