Motion
T334
8595-0824 Correa de distribución automotriz - Serie T, 0.3150 pulg., paso de 8 mm, 0.9060 pulg., 23 mm de ancho
Artículo MI #08835720
No. Fabricante T334
Precio96.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8595-0824 Correa de distribución automotriz - Serie T, 0.3150 pulg., paso de 8 mm, 0.9060 pulg., 23 mm de ancho
Artículo MI #08835720
No. Fabricante T334
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
Precio96.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    46.6140 pulg.
  • Ancho general
    0.9060 pulg., 23 mm
  • Paso
    0.3150 pulg., 8 mm
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Serie de correas
    T
  • Número de dientes
    148
  • Número de lados dentados
    1
  • Tipo de pieza
    Cinturón de distribución

Descripción general

Descripción del fabricante
T334 CINTURONES DE AJUSTE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"