Motion
5537
COOLRUNNER™ 92005400 Correa de refuerzo para automóviles - Tamaño MOD B, 1 sección, 0.69 pulg. de ancho, 86.91 pulg. de OAL, serie COOLRUNNER
Artículo MI #08836730
No. Fabricante 5537
Price$28.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COOLRUNNER™ 92005400 Correa de refuerzo para automóviles - Tamaño MOD B, 1 sección, 0.69 pulg. de ancho, 86.91 pulg. de OAL, serie COOLRUNNER
Artículo MI #08836730
No. Fabricante 5537
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
Price$28.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    40 °
  • Longitud total
    86.91 pulg.
  • Tamaño de la sección
    MOD B
  • Ancho superior
    0.69 pulg.
  • Peso
    1.03 lb

Details

  • Aplicación
    Remolques de refrigeración
  • Número de secciones
    1
  • Circunferencia exterior
    87.11 pulg.
  • Serie
    ENFRIADOR
  • UPC_NO
    072053407624

Descripción general

Descripción del fabricante
5537 CINTURONES DE REFRIGERACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron