Motion
PL20507
Cinturón de velocidad variable PowerLink® 9808-1507 - 18 in de ancho superior, 26.34 in de largo total
Artículo MI #08837004
No. Fabricante PL20507
Precio65.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de velocidad variable PowerLink® 9808-1507 - 18 in de ancho superior, 26.34 in de largo total
Artículo MI #08837004
No. Fabricante PL20507
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
Precio65.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Longitud total
    26.3400 pulg.
  • Longitud del paso
    507 mm
  • Parte superior Ancho  
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075280187
  • Circunferencia exterior
    26.34 pulg.
  • UPC_NO
    770075280187

Descripción general

Descripción del fabricante
PL20507 CORREAS DE RECREO - POWERLINK
  • Hemos diseñado especialmente nuestras correas de transmisión PowerLink® para sus aplicaciones de transmisión variable continua (CVT) motorizadas, incluyendo scooters de paso y Go-Karts. Las correas PowerLink® de Gates están disponibles en dos tipos: correa convencional, que ofrece un rendimiento equivalente al equipo original y una durabilidad excepcional, y nuestra correa Premium, diseñada para una durabilidad fiable en sus aplicaciones de alto rendimiento.
  • Control exacto de la velocidad.
  • Ajuste de velocidad máxima.
  • Aceleración rápida y sencilla.
  • Funcionamiento suave del patinete.
  • Para aplicaciones con rango 50-150cc .
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"