Motion
TRD-1220;PDL051

JTEKT KOYO (NRB)
TRD-1220;PDL051

Cojinete de empuje - 1.2500 pulg. OD
Artículo MI #08837089
No. Fabricante TRD-1220;PDL051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
TRD-1220;PDL051

Cojinete de empuje - 1.2500 pulg. OD
Artículo MI #08837089
No. Fabricante TRD-1220;PDL051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.1260 pulg.
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
TRD-1220;PD;L051 ARANDELA DE EMPUJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo