Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.30 pulg.
- Ancho general1.81 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.50 lb
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Capacidad del recipiente0.3 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Opciones del recipienteCon protección
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Material del elementoPapel HEPA + fieltro
- Clasificación del filtro0.3 μm
- Tipo de filtroFiltro de coalescencia
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Flujo de aire máximo49 scfm
- Caudal máximo49 scfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Clasificación de micras0.3 micras
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 125 °F
- Sexo del puertoMujer
- SerieSerie 1000
- Rosca estándarNPT