Motion
F35121-321

ARO CORP
F35121-321

Filtro de coalescencia - Serie 1000 , 0.3 micras, 49 scfm, puertos 1/4 NPT , recipiente de metal, drenaje automático
Artículo MI #08841536
No. Fabricante F35121-321
Precio126.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
F35121-321

Filtro de coalescencia - Serie 1000 , 0.3 micras, 49 scfm, puertos 1/4 NPT , recipiente de metal, drenaje automático
Artículo MI #08841536
No. Fabricante F35121-321
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
Precio126.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.99 pulg.
  • Ancho general
    1.81 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Capacidad del recipiente
    0.5 oz
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Material del elemento
    Papel HEPA + fieltro
  • Clasificación del filtro
    0.3 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de coalescencia
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Flujo de aire máximo
    49 scfm
  • Caudal máximo
    49 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Clasificación de micras
    0.3 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 125 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    Serie 1000
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
F35121-321 FLTR, 1000SRS, NPT