Motion
M007RHR063BR6

INGERSOLL-RAND
M007RHR063BR6

Motor neumático - 0.79 CV, velocidad libre 321 rpm, 36.0 cfm
Artículo MI #08844790
No. Fabricante M007RHR063BR6
Precio3,726.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
M007RHR063BR6

Motor neumático - 0.79 CV, velocidad libre 321 rpm, 36.0 cfm
Artículo MI #08844790
No. Fabricante M007RHR063BR6
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
Su precio$3,726.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.34 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/4 in Llave redonda
  • Par de parada
    44.7 pulg.
  • Par de arranque
    33.5 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    36.0 cfm
  • Velocidad libre
    321 rpm
  • Potencia máxima
    0.79 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    160.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR M007RHR063BR6
  • La serie M007 cuenta con un engranaje planetario en línea y un motor de paletas para soportar un alto rango de pares y velocidades
  • También incluye opciones de montaje frontal y en brida, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante sin sobrecalentamiento.

Los clientes también compraron