Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total14.81 pulg.
- Ancho general10.5 pulg.
- Par de parada229.0 pulg.
- Par de arranque148 pulg.
Detalles
- Consumo de aire183.0 cfm
- Velocidad libre325 rpm
- Potencia máxima4.10 CV
- Velocidad máxima162.5 rpm
- Par máximo114.5 pies-libras, 155.24 nm
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.162.5 rpm
Descripción general
- Con un engranaje recto, motor de paletas, la serie 34 está equipada para manejar aplicaciones de alto par
- Estos motores también cuentan con arranque y marcha atrás instantáneos, así como mayores capacidades de carga lateral.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto