Motion
48RA008
Motor neumático - 3.10 CV, velocidad libre 1160 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #08888116
No. Fabricante 48RA008
Precio13,256.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 3.10 CV, velocidad libre 1160 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #08888116
No. Fabricante 48RA008
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
Precio13,256.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.88 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Par de parada
    51.5 pulg.
  • Par de arranque
    38 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    95.0 cfm
  • Velocidad libre
    1160 rpm
  • Potencia máxima
    3.10 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    580 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 48RA008 -- MULTIVANE
  • Con un diseño de engranaje recto y motor de paletas, la serie 48 es excelente para aplicaciones exigentes de alto par
  • Este motor neumático montado en el pie puede manejar arranque y marcha atrás instantáneos, así como velocidades y pares variables
  • También viene con capacidades de carga lateral mejoradas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron