Motion
4800N
Motor neumático - 3.70 CV, velocidad libre 726 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #08888122
No. Fabricante 4800N
Precio9,986.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 3.70 CV, velocidad libre 726 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #08888122
No. Fabricante 4800N
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
Precio9,986.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    4.38 pulg.
  • Par de parada
    100.0 pulg.
  • Par de arranque
    75 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    95.0 cfm
  • Velocidad libre
    726 rpm
  • Potencia máxima
    3.70 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    363 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 4800N
  • La serie 4800 tiene un sistema de engranajes planetarios en línea duradero y un diseño de motor de paletas robusto, lo que la convierte en uno de los motores más duraderos del mercado.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"