Motion
7533-2-B
Motor neumático - 0.25 CV, velocidad libre 550 rpm, 18.1 cfm
Artículo MI #08897727
No. Fabricante 7533-2-B
Precio3,923.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.25 CV, velocidad libre 550 rpm, 18.1 cfm
Artículo MI #08897727
No. Fabricante 7533-2-B
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
Precio3,923.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7 pulg.
  • Ancho general
    2.69 pulg.
  • Tamaño del husillo
    Capacidad máxima de pinza de 1/4 pulg.
  • Par de parada
    8.20 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    18.1 cfm
  • Velocidad libre
    550 rpm
  • Reducción de engranajes
    Doble
  • Potencia máxima
    0.25 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    275 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
7533-2-B MOTOR DE ALIMENTACIÓN
  • Con mayores capacidades de carga lateral y la capacidad de manejar velocidades y pares variables, los motores de fresado 000-Series son excelentes para usar.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"